Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK C4532NP02E104J320KN KONDENSATOR, 0.1UF, 250V, MLCC, 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772347
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C4532NP02E104J320KN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1812 [Metrisch: 4532]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.58 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,76*
    € 0,97*
    Lager 139
    750
    1
    € 14,99*
    ab € 0,707*
    € 3,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.