Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS CPZ1061M-TL AC/DC-WANDLER, 85W, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3771664
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     CPZ1061M-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: ClampZero
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 85 W
  • Schaltfrequenz: 140 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: MinSOP-16A
  • Nennstrom Leistungsschalter: 580 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolation: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, CPZ1061M-TL, 3771664, 377-1664
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,59*
    Lager 139
    1850
    1
    € 14,99*
    ab € 0,453*
    € 1,263*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.