Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO N20SP010M NTC-THERMISTOR, TÜV, UL, 20MM, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770812
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     N20SP010M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: SP Series
  • Zulassungen: TÜV, UL
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 6 A
  • Scheibengröße: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, YAGEO, N20SP010M, 3770812, 377-0812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,682*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.