Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO NTL10-005M NTC-THERMISTOR, TÜV, UL, 20MM, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770803
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     NTL10-005M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: NT Series
  • Zulassungen: TÜV, UL
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 5 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 10 A
  • Scheibengröße: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, YAGEO, NTL10-005M, 3770803, 377-0803
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,627*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.