Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO NTG05-010MD0.8 NTC-THERMISTOR, TÜV, UL, 13MM, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770796
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     NTG05-010MD0.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: NT Series
  • Zulassungen: TÜV, UL
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 5 A
  • Scheibengröße: 13 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, YAGEO, NTG05-010MD0.8, 3770796, 377-0796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,277*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.