Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO NTE03-020M NTC-THERMISTOR, TÜV, UL, 10MM, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770792
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     NTE03-020M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: NT Series
  • Zulassungen: TÜV, UL
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 20 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 3 A
  • Scheibengröße: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, YAGEO, NTE03-020M, 3770792, 377-0792
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,292*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.