Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO NTD04-005M NTC-THERMISTOR, TÜV, UL, 8MM, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770791
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     NTD04-005M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: NT Series
  • Zulassungen: TÜV, UL
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 5 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 4 A
  • Scheibengröße: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, YAGEO, NTD04-005M, 3770791, 377-0791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0856*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3988*
    € 0,47457
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2428*
    € 0,28893
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1803*
    € 0,21456
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1471*
    € 0,17505
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1443*
    € 0,17172
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1158*
    € 0,1378
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1121*
    € 0,1334
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1072*
    € 0,12757
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.