Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LCMXO2-7000HE-B-EVN BREAKOUT-BOARD, MACHXO2-FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770326
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-7000HE-B-EVN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastler
Bildungszwecke
CPLD
Embedded-Computer
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: MachXO2
  • Prozessorhersteller: Lattice Semiconductor
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: Breakout-Board MachXO2, Mini-USB-Kabel für Stromversorgung und Programmierung, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: LCMXO2-7000HE-4TG144C
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 128,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,67*
    € 193,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,89*
    € 192,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 154,36*
    € 183,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 140,88*
    € 167,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,69*
    € 153,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.