Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM2P061FK-LBZ AC/DC-WANDLER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770086
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM2P061FK-LBZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Isoliert, nicht isoliert
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: -
  • Schaltfrequenz: 65 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 1 mA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Isolation: Isoliert, nicht isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ROHM, BM2P061FK-LBZ, 3770086, 377-0086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,92*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.