Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM2SC122FP2-LBZE2 AC/DC-WANDLER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770058
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM2SC122FP2-LBZE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: -
  • Schaltfrequenz: 120 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO263-7L
  • Nennstrom Leistungsschalter: 800 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 1.7 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolation: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ROHM, BM2SC122FP2-LBZE2, 3770058, 377-0058
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 7,02*
    € 8,91*
    Lager 139
    50
    1
    € 14,99*
    ab € 5,55*
    € 9,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.