Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71XF333050H0K FOLIENKONDENSATOR 0.33UF, 450VDC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770017
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71XF333050H0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Kapazität: 0.33 µF
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Spannung (DC): 450 V
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • Produktpalette: R71H Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R71XF333050H0K, 3770017, 377-0017
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1026
    10
    € 14,99*
    ab € 0,203*
    € 0,465*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,165*
    € 0,795*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.