Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007465 DICHTUNGSBAND, 10M L, 8MM B, 15MM H


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770008
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband schwarz
Banddicke, gesamt: 78.7 mil (2mm)
  • Produktpalette: Multicomp Pro Sealing Strip
  • Rollenlänge - metrisch: 10 m
  • Rollenlänge - imperial: 32.8 ft
  • Länge des Bands - Metrisch: 10 m
  • Länge des Bands - Imperial: 32.8 ft
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband 10m, Dichtbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP007465, 3770008, 377-0008
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 15,72* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 26,26*
    € 31,25
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 21,88*
    € 26,04
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.