Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT DFR0205 EVALUATIONSBOARD, DC/DC-ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769970
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklerboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: DFRobot
  • Unterart Anwendung: DC/DC-Abwärtswandler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation Board GS2678
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: GS2678
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, step down converter, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, DFROBOT, DFR0205, 3769970, 376-9970
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,56*
    € 12,44*
    Lager 139
    37
    € 14,99*
    ab € 8,97*
    € 13,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.