Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CHP0805AFX-1002ELF WIDERSTAND AEC-Q200 10K, 1%, 0.5W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769420
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHP0805AFX-1002ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: CHP-A Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: BOURNS, CHP0805AFX-1002ELF, 3769420, 376-9420
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0765*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3109*
    € 0,36997
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2279*
    € 0,2712
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1512*
    € 0,17993
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0917*
    € 0,10912
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0765*
    € 0,09104
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.