Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CHP0805AFX-1001ELF WIDERSTAND AEC-Q200 1K, 1%, 0.5W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769419
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHP0805AFX-1001ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: CHP-A Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: BOURNS, CHP0805AFX-1001ELF, 3769419, 376-9419
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0723*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1525*
    € 0,18148
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1315*
    € 0,15649
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1189*
    € 0,14149
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0723*
    € 0,08604
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.