Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LAMXO256C-3TN100E CPLD, FLASH, 420MHZ, TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3768749
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LAMXO256C-3TN100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
CPLD-Typ: FLASH
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 256 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 3
  • Prozesstechnologie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 78 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LAMXO256C-3TN100E, 3768749, 376-8749
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,39*
    € 18,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.