Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 691401710003B TB, WIRE TO BRD, R/A, 3WAY, 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3767849
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691401710003B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: WR-TBL 401
  • Nennstrom: 10 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.08 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 3-polig, leiterplattenklemme, Reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, WURTH ELEKTRONIK, 691401710003B, 3767849, 376-7849
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    273
    Frei Haus
    ab € 1,14*
    € 1,42*
    Lager 139
    213
    1
    € 14,99*
    ab € 0,978*
    € 2,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.