Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOUNTZ 076722 TORQUE SCREWDRIVER, 0.25 Zoll, 7 Zoll, 0.4-4.5NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766783
Hersteller:
     Mountz
Herst.-Nr.:
     076722
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentschrauber
Handwerkzeuge
schlüssel
Werkstattbedarf
Drehmoment N-m: 0.4N-m bis 4.5N-m
  • Antriebsgröße - Metrisch: -
  • Produktpalette: FGA
  • Gesamtlänge: 7 Zoll
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Einstellbar
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.25 Zoll
  • Drehmoment ft-lb: 4in-lb bis 40in-lb
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 383,46*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 447,96*
    € 533,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 435,23*
    € 517,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 426,53*
    € 507,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 418,43*
    € 497,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 409,43*
    € 487,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 383,46*
    € 456,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.