Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSC211ICT CURRENT SENSE AMPLIFIER, 8KHZ, 125DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766515
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSC211ICT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Verstärker
Current Sensor
Stromsensor IC
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 26 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 35 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • CMRR: 140 dB
  • Eingangsruhestrom: 28 µA
  • Bandbreite: 8 kHz
  • Strommessverstärker: High-Side, Low-Side
  • Verstärkung: 500V/V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SC-70
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 8 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Stromverstärker, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TSC211ICT, 3766515, 376-6515
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 1,11*
    € 1,38*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,97*
    € 2,35*
    Lager 139
    2982
    1
    € 14,99*
    ab € 0,854*
    € 3,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.