Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CRS200FK-ZB-100RAA DRAHTWIDERSTAND, 100R, 1%, 2W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766303
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRS200FK-ZB-100RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Produktpalette: CRS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/K ± 10ppm/K
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produktlänge: 9.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VITROHM, CRS200FK-ZB-100RAA, 3766303, 376-6303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,51*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,555*
    € 1,85045
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,335*
    € 1,58865
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.