Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CRS110FK-ZB-10RAA DRAHTWIDERSTAND, 10R, 1%, 1.1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766295
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRS110FK-ZB-10RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 1.1w
drahtwiderstand
Produktpalette: CRS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -20ppm/K ± 60ppm/K
  • Nennleistung: 1.1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3 mm
  • Produktlänge: 9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VITROHM, CRS110FK-ZB-10RAA, 3766295, 376-6295
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,465*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,489*
    € 1,77191
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,431*
    € 1,70289
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,251*
    € 1,48869
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.