Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CRP200JK-ZB-2R2AA DRAHTWIDERSTAND, 2R2, 5%, 2W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766270
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRP200JK-ZB-2R2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
SMD Widerstand
drahtwiderstand
Produktpalette: CRP Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 9.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.2 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VITROHM, CRP200JK-ZB-2R2AA, 3766270, 376-6270
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,226*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.