Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CRP200JK-ZB-1R8AA DRAHTWIDERSTAND, 1R8, 5%, 2W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766269
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRP200JK-ZB-1R8AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
SMD Widerstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Produktpalette: CRP Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produktlänge: 9.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1.8 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vitrohm smd widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VITROHM, CRP200JK-ZB-1R8AA, 3766269, 376-6269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,192*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.