Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CRP110JK-ZB-100RAA DRAHTWIDERSTAND, 100R, 5%, 1.1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766264
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRP110JK-ZB-100RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
SMD Widerstand
drahtwiderstand
Produktpalette: CRP Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 1.1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VITROHM, CRP110JK-ZB-100RAA, 3766264, 376-6264
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,20*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.