Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CRF400JK-ZB-10RUL DRAHTWIDERSTAND, 10R, 5%, 4W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766261
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRF400JK-ZB-10RUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
SMD Widerstand
drahtwiderstand
Produktpalette: CRF Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 4 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 17 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VITROHM, CRF400JK-ZB-10RUL, 3766261, 376-6261
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,282*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.