Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CRF110JK-ZB-100RUL DRAHTWIDERSTAND, 100R, 5%, 1.1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766236
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRF110JK-ZB-100RUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
SMD Widerstand
drahtwiderstand 1.1w
drahtwiderstand
Produktpalette: CRF Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 1.1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3 mm
  • Produktlänge: 9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vitrohm smd widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VITROHM, CRF110JK-ZB-100RUL, 3766236, 376-6236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,262*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.