Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 9FGV0641AKILF TAKTGENERATOR, 100MHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765580
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     9FGV0641AKILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.9 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Takt-IC: VFQFPN
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktgeber
  • Frequenz: 100 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,83*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.