Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 5P49V5901B000NLGI8 PROGR. TAKTGENERATOR, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765554
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     5P49V5901B000NLGI8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: VFQFPN
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Takt-IC: Programmierbarer Taktgenerator
  • Frequenz: 25 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.