Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10159549-132KALF BUCHSENGEHÄUSE MIT CPA & TPA 32POS 1.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765471
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10159549-132KALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsengehäuse fci
Rastermaß: 1.8 mm
  • Produktpalette: WireLock
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe ICC WireLock 10153126 von Amphenol
  • Anzahl der Positionen: 32 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, leiterplattensteckverbinder 32pol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 10159549-132KALF, 3765471, 376-5471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,935*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,155*
    € 1,37445
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.