Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NTS-750-212EU DC/AC INVERTER, 12V, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764292
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NTS-750-212EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Länge: 270 mm
  • Höhe: 67 mm
  • Produktpalette: NTS-750 Series
  • Breite: 158 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Eingangsspannung, max.: 12 V
  • Ausgangsspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsleistung: 750 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Inverter, Wechselrichter, meanwell inverter, schuko-steckdose, AC-Wechselrichter, DC, Netzschutz, Stromversorgung, MEAN WELL, NTS-750-212EU, 3764292, 376-4292
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 181,02*
    € 264,01*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 217,43*
    € 268,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 268,58*
    € 319,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 264,49*
    € 314,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 249,55*
    € 296,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 237,68*
    € 282,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 217,43*
    € 258,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.