Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NTS-450-224EU DC/AC INVERTER, 24V, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764289
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NTS-450-224EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Länge: 210 mm
  • Höhe: 55 mm
  • Produktpalette: NTS-450 Series
  • Breite: 130 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Eingangsspannung, max.: 24 V
  • Ausgangsspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsleistung: 450 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Inverter, Wechselrichter, meanwell inverter, schuko-steckdose, cee anbaudose 24v, AC-Wechselrichter, DC, Netzschutz, Stromversorgung, MEAN WELL, NTS-450-224EU, 3764289, 376-4289
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 109,56*
    € 138,32*
    € 5,90*
    ab € 95,84*
    € 151,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 138,32*
    € 164,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,81*
    € 162,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,28*
    € 156,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,34*
    € 149,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,56*
    € 130,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.