Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NTS-400P-212 DC/AC INVERTER, 12V, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764282
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NTS-400P-212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Länge: 186 mm
  • Höhe: 32 mm
  • Produktpalette: NTS-400P Series
  • Breite: 100.5 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Eingangsspannung, max.: 12 V
  • Ausgangsspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsleistung: 250 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, meanwell inverter, kfz wechselrichter, wechselrichter 400w, AC-Wechselrichter, DC, Netzschutz, Stromversorgung, MEAN WELL, NTS-400P-212, 3764282, 376-4282
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    13
    Frei Haus
    ab € 89,86*
    € 114,18*
    Lager 139
    13
    Frei Haus
    ab € 97,65*
    € 122,73*
    € 5,90*
    ab € 85,56*
    € 134,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,73*
    € 146,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,41*
    € 144,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,91*
    € 137,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,87*
    € 133,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,65*
    € 116,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.