Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS 12LRS105C INDUKTIVITÄT, 1MH, 15%, 0.4A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760474
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     12LRS105C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 400 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: 1200LRS
  • Sättigungsstrom (Isat): 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.3 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, MURATA POWER SOLUTIONS, 12LRS105C, 3760474, 376-0474
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,556*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.