Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP03-LAB KIT LEISTUNGSINDUKTIVITÄT GESCHIRMT, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760206
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP03-LAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Induktivitätswerte: -
  • Induktivitätskit: Design-Kit, Leistungsinduktivitäten
  • Produktpalette: SRP
  • Anzahl der Produkte im Kit: -
  • Lieferumfang des Kits: SRP Series 0310/0312/0315/0320 Size Shielded SMD High Current Power Inductors
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Kits, Passive, Sortimente, Spulen, BOURNS, SRP03-LAB, 3760206, 376-0206
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 24,43*
    € 36,44*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 22,22*
    € 41,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,82*
    € 49,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 33,15*
    € 39,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,35*
    € 36,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,33*
    € 33,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,87*
    € 31,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,77*
    € 31,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,23*
    € 31,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.