Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP M2GL-EVAL-KIT DEVELOPMENT KIT, FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759011
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     M2GL-EVAL-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: IGLOO2
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: IGLOO2-FPGA 12K LE M2GL010T-1FGG484, 12V/2A Versorgung, FlashPro4-JTAG-Programmier-Hardware, Kabel, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: M2GL010T-1FGG484
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, RJ-45 / PCI-Express Karte, RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, FPGA, Kits, Leiterplatten, MICROCHIP, M2GL-EVAL-KIT, 3759011, 375-9011
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 653,25*
    € 732,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 670,74*
    € 745,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 745,93*
    € 887,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 740,88*
    € 881,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 720,60*
    € 857,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 704,58*
    € 838,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 670,74*
    € 798,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.