Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP A3P250-FGG256I FPGA, PROASIC3, 157I/O, FPBGA-256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759002
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     A3P250-FGG256I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 2048 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.575 V
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: ProASIC3
  • RAM-Bits insgesamt: 36 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 2048
  • Bauform - Logikbaustein: FPBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Produktpalette: ProASIC3 A3P250
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 157 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 2048 Logic Cells
  • Taktmanagement: PLL
  • IC-Gehäuse / Bauform: FPBGA
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.425 V
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 130nm (CMOS)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 350 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 157 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, A3P250-FGG256I, 3759002, 375-9002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 41,30*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,30*
    € 49,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,28*
    € 46,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,19*
    € 44,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,31*
    € 43,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,20*
    € 40,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,42*
    € 38,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 31,76*
    € 37,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,78*
    € 31,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.