Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 082-6694 HF-STECKV N-ABSCHL.WIDERST STECK 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757661
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     082-6694
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Abschlusswiderstände
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Frequenz, max.: 18 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • HF-Abschlusswiderstand: Abschlusswiderstand, N-Stecker
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, 082-6694, 3757661, 375-7661
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 25,74*
    € 38,82*
    € 5,90*
    ab € 22,62*
    € 46,57*
    Lager 139
    58
    € 14,99*
    ab € 20,83*
    € 49,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,86*
    € 59,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,71*
    € 57,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,26*
    € 47,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.