Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D01-9942046 STIFTLEISTE, 20POS, 1 REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755797
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D01-9942046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
harwin stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: D01
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, D01-9942046, 3755797, 375-5797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,64*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.