Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Z80-291 POSITIONIERHILFE, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755774
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     Z80-291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpzange Positionierhilfe
crimpzange positionierhilfe
Zur Verwendung mit: Crimpzange der Produktreihe Z80-292 von Harwin
  • Produktpalette: Datamate Mix-Tek Z80
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anwendungsbereich Positionierhilfe: Crimpbare Kontakte M80-305, M80-307, M80-315, M80-317 Datamate Mix-Tek
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpwerkzeuge, Positionierer, Steckverbinder, Werkzeuge, HARWIN, Z80-291, 3755774, 375-5774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 150,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 212,62*
    € 253,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 209,19*
    € 248,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 189,88*
    € 225,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,39*
    € 202,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 164,51*
    € 195,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 161,22*
    € 191,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 157,93*
    € 187,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 150,51*
    € 179,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.