Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PTF65120R00BYEK METALLSCHICHTWIDERSTAND 120R 0.25W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755515
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTF65120R00BYEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.68 mm
  • Produktpalette: PTF
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit, hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 12.07 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 120 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, PTF65120R00BYEK, 3755515, 375-5515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.