Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AP3441SHE-7B DC/DC-WANDLER, BUCK, 1MHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755407
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP3441SHE-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 5.5 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: UDFN2020-EP
  • Ausgangsspannung, min.: 600 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: UDFN2020-EP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, DIODES INC., AP3441SHE-7B, 3755407, 375-5407
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8770
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,124*
    € 0,684*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,58*
    € 1,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.