Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-122-694 KALTGERÄTEBUCHSE C13 15A 250VAC SCHR KAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3754985
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-122-694
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(IEC)
Gerätebuchsen
Gerätesteckdosen
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: 4782
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,53*
    € 5,43*
    1 Tag
    79
    € 5,95*
    ab € 4,61*
    € 8,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,87*
    € 10,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.