Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-122-692 KALTGERÄTEBUCHSE C15 15A 250VAC SCHR KAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3754980
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-122-692
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(IEC)
Gerätebuchsen
Gerätesteckdosen
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: 4781
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Warmgerätebuchse (IEC 60320 C15)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    100
    € 5,95*
    ab € 4,27*
    € 7,38*
    € 8,95*
    ab € 5,80*
    € 8,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,40*
    € 9,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.