Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS PHVL-3R9H155-R SUPERKONDENSATOR, 1.5F, 3.9V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3754579
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PHVL-3R9H155-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.16 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: PHVL
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 11.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: THT
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1.5 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 3.9 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 17.3 mm
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: 22 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, PHVL-3R9H155-R, 3754579, 375-4579
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,97*
    € 7,35*
    Lager 139
    99
    € 14,99*
    ab € 6,30*
    € 11,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.