Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A700V477M002ATE009 KONDENS. 470UF 2V ALU-ELKO POLYMER 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3754567
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A700V477M002ATE009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
alu elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.009 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: A700 AO-CAP® Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: L-förmige Anschlüsse
  • Rippelstrom: 6.7 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Spannung (DC): 2 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, KEMET, A700V477M002ATE009, 3754567, 375-4567
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,949*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.