Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XVB-C2B4 LINSENEINSATZ, LED ROT 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3715589
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVB-C2B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
die
Optische
Prozesssteuerung
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: 7 W
  • Produktpalette: Harmony Series
  • Außenhöhe: 139 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 VDC
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 90,81*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,81*
    € 108,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,97*
    € 107,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,92*
    € 101,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,58*
    € 89,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,90*
    € 80,80
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schneider Electric
    XVB-C2B5
    € 91,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.