Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTCASCWE3C70001 NTC-THERMISTOR, 10K, FREI HÄNGEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703906
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCASCWE3C70001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Schraubanschlüsse
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 3984 K
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Thermistormontage: Kabelmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTCASCWE3C70001, 3703906, 370-3906
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,38*
    € 34,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 26,12*
    € 31,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.