Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1190370 LEITERPLATTENKLEMME WTB 8P 24-12AWG THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703766
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1190370
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: LPT 2,5
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, 45°
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Steckanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 8polig, Reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, PHOENIX CONTACT, 1190370, 3703766, 370-3766
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 1,7632*
    € 2,1932*
    23 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 2,0292*
    € 2,4492*
    50
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 2,0366*
    € 2,4566*
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,1254*
    € 2,5154*
    Lager 139
    48
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 3,30*
    € 5,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.