Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KSC2TE41J LFS TASTER, 0.003A, 24V DC, 400GF, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703698
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSC2TE41J LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.2mm x 6.3mm
  • Produktpalette: KSC TE
  • Schaltleistung: 3mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 400 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, KSC2TE41J LFS, 3703698, 370-3698
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1658
    10
    € 14,99*
    ab € 0,337*
    € 0,648*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,30*
    € 0,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,48* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.