Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP770803 BNC PLUG-SQ. PIN SOCKET X 2, BLK, 1.36M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703639
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP770803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Breakout-Kabel
Messleitungen
Messtechnik
Tastköpfe
Anschlusslänge - imperial: 4.46 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.36 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: Buchsen mit 0.64mm-Quadratpins, x2
  • Produktpalette: Multicomp Pro Test Leads
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: 1.5 A
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP770803, 3703639, 370-3639
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.